曜日別特売

DINレール FDRシリーズ

DINレール FDRシリーズ - タカチ電機工業DINレール FDRシリーズ - タカチ電機工業DINレール FDRシリーズ - タカチ電機工業DINレール FDRシリーズ - タカチ電機工業DINレール FDRシリーズ - タカチ電機工業

ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。
ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。
各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。

材質A6063S-T5シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237595FDR-3143144.2
440
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237611FDR-B1061066.5
310
309
340(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237620FDR-B2762766.5
400
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237629FDR-B3273276.5
440
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする