曜日別特売

DINレール取付板 DRTシリーズ

DINレール取付板 DRTシリーズ - タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズ - タカチ電機工業

DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。
バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。
中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。

材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237586DRT-1-P
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする