曜日別特売

フラットスケール+身長計

フラットスケール+身長計 - seca (セカ)

セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217
フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。
seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。
ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。
seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。

質量(kg)3.6電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-23内容量1セット
注意
※国家検定付き
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159335seca 899+seca 217
107,000
106,998
117,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする