曜日別特売

虫よけマシン

虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会虫よけマシン - 平野商会

電池&USB電源の2電源対応で屋内はもちろん、外出先やアウトドアでも使用できる虫よけマシン。化学薬品を使用せず、超音波で虫を撃退するため安全です。人体への影響も与えないので小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
蒸しモード・小動物モード・羽虫モード・MIXモードと使用目的にあわせて最適なモードを選べます。
シンプルなデザインでインテリアの邪魔になりません。

セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)約65電源単3乾電池×3(別売り)またはUSB電源5V1A※併用不可連続使用時間約20~25日寸法(Φ×高さH)(cm)8×5内容量1個
注意
※本製品は100%の効果を保証するものではありません。虫の種類や使用環境によっては効果が十分に発揮できない場合があります。
※犬・猫・げっ歯類(ウサギ・ハムスター・リス等)昆虫・小鳥・熱帯魚・爬虫類などペットを飼われている場合は動物にストレスを与える可能性がありますのでご使用を控えてください。
※本製品は超音波を発信する機器です。周波数範囲によっては一部が聞こえる場合があります。人体・環境に無害ですが、耳に不快と感じた場合は離れた場所に設置してください。
※本製品を使用中に発生した直接・関節の損害などの補償はいたしかねますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237848HRN-621
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする