曜日別特売

フォーナースブラックM

フォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワンフォーナースブラックM - アズワン

足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計です。
脚しっかり引き締めなめらかな肌ざわりで快適な履き心地です。
こんな方にオススメします。
圧迫力と履きやすさを求める方
立ったまま、座ったままなど長時間同じ姿勢の方
しっかり圧迫したい方

ブラックサイズMタイプパンティ ストッキング股下(cm)68-75アズワン品番69-1316-90足首周り(cm)20-22ふくらはぎ周り(cm)33-35大腿廻り(cm)46-49内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159159JP-FN02WBL
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする