フォーナースホワイトS
足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計です。
脚しっかり引き締めなめらかな肌ざわりで快適な履き心地です。
こんな方にオススメします。
圧迫力と履きやすさを求める方
立ったまま、座ったままなど長時間同じ姿勢の方
しっかり圧迫したい方
色ホワイト
サイズS
タイプパンティ ストッキング
股下(cm)65-72
アズワン品番69-1316-86
足首周り(cm)19-21
ふくらはぎ周り(cm)32-34
大腿廻り(cm)44-47
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |