曜日別特売

フリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル

フリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーションフリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル - イケヒコ・コーポレーション

夏の暑い夜にお困りのあなたへ! 快適ひんやり寝具シリーズ『フリッシュ』。
身体があたる面にほどよくひんやり気持ちがいい冷感生地を使用しています。
表生地にはやわらかな肌触りのパイル生地を使用しており季節に応じてリバーシブルでご使用頂けます。
『フリッシュ』シリーズには、ラグ、クッション、寝具も展開。
お部屋のコーディネートにもおすすめです。

寸法(cm)185×185アズワン品番60-0533-98素材【表地】ナイロン50%・ポリエステル50%(冷感生地) 【裏地】ポリエステル100%(パイル生地) 【中綿】ポリエステル100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571589491192120370308
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする