ハンディーブロアー 充電式 軽量220g

ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g - 向島自動車用品製作所

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。

用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)ブラック定格電圧(V)7.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41回転数80000RPM(MAX)使用可能温度範囲0~40電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2~2.5バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)内容量1個
注意
※十分な充電後にご使用ください。濡れた手で充電ケーブルをい抜き差ししないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159396M-HD001
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする