曜日別特売

充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機

充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 - YAMAZEN(山善)

充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機
サイクロン式でしっかり吸い込む
使い分けできる2WAYノズル
紙パック不要で経済的
ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能

用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600コード長さ(m)約1.5吸込仕事率(W)45連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh運転音(dB)69充電入力電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46充電時間(時間)約3充電出力電源(V)DC13.5 650mA集じん量(L)0.2内容量1台
取扱説明書:(2.46MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237900ZSC-L45(W)
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする