リーダー
ヒノキの救急箱
国産ヒノキを使用、日本製の確かな品質
用途
救急箱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57237988
782632
280、トレー:98
142、トレー:20
212、トレー:162
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
57237997
782633
300、トレー:98
169、トレー:20
222、トレー:172
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません