パソコンレスでかんたんサイネージ運用
市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)
スケジュール機能
サイネージ運用に適した基本機能・基本性能
コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)
視認性の良い低反射液晶パネル
メニューボードなどの複数台運用に最適
幅広い設置ニーズに対応
豊富なサイズ展開と軽量化
設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール質量(kg)約24.0出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1680×58.5×959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)170(220)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)色(本体)黒対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)内容量1台