曜日別特売

98V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証

98V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証 - シャープ

堅牢性と軽量化を実現
金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、
設置/運搬の負担も小さくなりました。
OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応
Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、
シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。
お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。
用途に応じて効率的にサイネージ運用可能
デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは
USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。
複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、
電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。
簡単操作でコンテンツ更新
プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、
USBメモリーを使った自動再生に加え、
スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。
インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、
QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。
低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用
映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、
視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。
コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、
設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。
18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果
早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。
外光センサーにより、部屋の明るさに応じて
ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。
さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して
パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。

仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ質量(kg)約54.5サイズ98V型ワイド(対角247.8cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)206.2電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2198.9×68.6×1254.6(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.562×垂直0.562(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横2158.85×縦1214.35保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)内容量1台
注意
※保証期間:お買いあげの日から3年間(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)
※アプリのインストール:Google Play非対応のため、お客様ご自身でapkファイルを準備いただく必要があります。また、追加インストールするアプリについては、動作保証の対象外です。
※e-Signage S:表示用ソフト(本体プレーヤー用ソフト)はライセンス不要ですが、配信用ソフトのライセンスは別売です。
※メディアプレーヤー:ネットワークやサイネージ配信に関わる設定は必要です。メディアプレーヤーはライセンス不要です。本機能はクラウドサービス(無償)を利用します。サービスのメンテナンス、停止、変更等により、本機能の利用に遅延が生じたり、本機能が利用できなくなる場合があります。予めご了承ください。対応ファイルは、静止画:bmp/jpg(jpeg)/png、音楽:mp3、動画:mkv/mp4です。
※連続稼働:1日あたり18時間の運用を想定しているモデルです。
※輝度:輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。工場出荷時は設定値70(最大値100)にしています。
※USB端子:セキュリティ機能や書き込み保護機能のあるUSBメモリーは使用しないでください。
※LAN端子:無線LANを使用するときは、別売のワイヤレスアダプター(0THFC0002WC76)が必要です。
※消費電力:工場出荷時の設定条件(別売品未装着)。
※使用温度範囲:別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。
※仕様は一部変わることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57240551PN-ME982
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする