NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途
プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30゜
内容量
1本
注意
※表記の首角2(r)は目安になります。被削材と首部の干渉が心配される時は、必ず実測での確認をお願いします。
全93種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
全長L(mm)
選択してください
45
60
70
80
90
100
シャンク径d(Φmm)
4
6
刃長l(mm)
選択してください
0.15
0.25
0.4
0.8
1.2
1.6
2.5
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
首角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57242416
MTNH430R 1XR0.1X1°X10
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
57242425
MTNH430R 1XR0.2X1°X10
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
57242441
MTNH430R 1XR0.3X1°X10
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
57242450
MTNH430R 1.5XR0.2X1°X15
1.5
60
6
1.2
1゜
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
57242459
MTNH430R 1.5XR0.3X1°X15
1.5
60
6
1.2
1゜
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
57242468
MTNH430R 1.5XR0.5X1°X15
1.5
60
6
1.2
1゜
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
57242477
MTNH430R 1XR0.1X1°X15
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242486
MTNH430R 1XR0.1X3°X15
1
60
6
0.8
3゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242495
MTNH430R 1XR0.2X1°X15
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242511
MTNH430R 1XR0.2X3°X15
1
60
6
0.8
3゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242520
MTNH430R 1XR0.3X1°X15
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242529
MTNH430R 1XR0.3X3°X15
1
60
6
0.8
3゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242538
MTNH430R 1.5XR0.2X1°X20
1.5
60
6
1.2
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242547
MTNH430R 1.5XR0.2X3°X20
1.5
60
6
1.2
3゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242556
MTNH430R 1.5XR0.3X1°X20
1.5
60
6
1.2
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242565
MTNH430R 1.5XR0.3X3°X20
1.5
60
6
1.2
3゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242581
MTNH430R 1.5XR0.5X1°X20
1.5
60
6
1.2
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242590
MTNH430R 1.5XR0.5X3°X20
1.5
60
6
1.2
3゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242599
MTNH430R 2XR0.2X1°X20
2
60
6
1.6
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242608
MTNH430R 2XR0.3X1°X20
2
60
6
1.6
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242617
MTNH430R 2XR0.5X1°X20
2
60
6
1.6
1゜
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57242626
MTNH430R 0.5XR0.05X1°X4
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242635
MTNH430R 0.5XR0.05X1°X5
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242651
MTNH430R 0.5XR0.05X1°X6
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242660
MTNH430R 0.5XR0.05X1°X8
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242669
MTNH430R 0.5XR0.05X3°X5
0.5
45
4
0.4
3゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242678
MTNH430R 0.5XR0.05X3°X8
0.5
45
4
0.4
3゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242687
MTNH430R 0.5XR0.1X1°X4
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242696
MTNH430R 0.5XR0.1X1°X5
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242705
MTNH430R 0.5XR0.1X1°X6
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242721
MTNH430R 0.5XR0.1X1°X8
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242730
MTNH430R 0.5XR0.1X3°X5
0.5
45
4
0.4
3゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242739
MTNH430R 0.5XR0.1X3°X8
0.5
45
4
0.4
3゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242748
MTNH430R 1XR0.1X1°X20
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242757
MTNH430R 1XR0.2X1°X20
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242766
MTNH430R 1XR0.3X1°X20
1
60
6
0.8
1゜
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242775
MTNH430R 0.5XR0.05X1°X10
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242791
MTNH430R 0.5XR0.05X3°X10
0.5
45
4
0.4
3゜
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242800
MTNH430R 0.5XR0.1X1°X10
0.5
45
4
0.4
1゜
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242809
MTNH430R 0.5XR0.1X3°X10
0.5
45
4
0.4
3゜
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57242818
MTNH430R 1.5XR0.2X1°X30
1.5
70
6
1.2
1゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242827
MTNH430R 1.5XR0.3X1°X30
1.5
70
6
1.2
1゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242836
MTNH430R 1.5XR0.5X1°X30
1.5
70
6
1.2
1゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242845
MTNH430R 2XR0.2X1°X30
2
70
6
1.6
1゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242861
MTNH430R 2XR0.2X3°X30
2
70
6
1.6
3゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242870
MTNH430R 2XR0.3X1°X30
2
70
6
1.6
1゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242879
MTNH430R 2XR0.3X3°X30
2
70
6
1.6
3゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242888
MTNH430R 2XR0.5X1°X30
2
70
6
1.6
1゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242897
MTNH430R 2XR0.5X3°X30
2
70
6
1.6
3゜
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
57242906
MTNH430R 1XR0.1X1°X25
1
70
6
0.8
1゜
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ