旭エンジニアリング
プラスチックメタル
プラスチック補修キット専用の溶剤です。
容量(mL)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1組(50mL×2本)
関連資料:
(0.27MB)
注意
※PMはすぐに(1分)、PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開する時は、MX-G(ノズル)を新しい物に変えて下さい。
※使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX-G(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬化時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57240289
PM
1分
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57240298
PM15
15分
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった