オーエ
セリウム トイレブラシ(ケース付)
材質
【柄】ポリプロピレン【頭】ナイロン・ポリエステル不織布(研磨微粒子入)【ケース】ポリプロピレン
寸法(mm)
95×112×H420
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57239826
-
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください