曜日別特売

フレキシブルトリコットニーパッド ブラックM

フレキシブルトリコットニーパッド ブラックM - D&Mフレキシブルトリコットニーパッド ブラックM - D&M

吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。
パッドの表面は無数の切れ込みを入れることで動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上し、衝撃を分散する効果もあります。至高のフィット感で、動きをサポートします。
パッドの厚みは23mm。

用途ひざ材質本体:ポリエステル・ポリウレタン パッドカバー:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズM幅(cm)20丈(cm)20アズワン品番68-9810-62ひざ頭周り(cm)32~38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57239011#D-861
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする