曜日別特売

フレキシブルニーパッド ホワイトS

フレキシブルニーパッド ホワイトS - D&Mフレキシブルニーパッド ホワイトS - D&M

フレキシブルパッドはパッドの表面に無数の切れ込みがあることでひざの動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上します。
パッドの厚さは28mm。

用途ひざ材質レーヨン・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・天然ゴム使用ホワイトサイズS幅(cm)20丈(cm)20アズワン品番68-9810-44ひざ頭周り(cm)28~34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57238925#867
2,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする