曜日別特売

プリント目盛瓶 青目盛 30mL 260本入

プリント目盛瓶 青目盛 30mL 260本入 - シンリョウプリント目盛瓶 青目盛 30mL 260本入 - シンリョウ

茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶
独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工
特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません

その他
形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×27×72耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-13内容量1箱(260本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57238679107010
6,370
6,368
7,005(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする