曜日別特売

滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入

滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入 - シンリョウ滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入 - シンリョウ

目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。
凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。

その他
【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×126耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-37内容量1箱(100本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5723822517040
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする