曜日別特売

プラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入

プラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックエプロン ピンク 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入 - フィフティ・ヴィジョナリー

薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。
防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。
背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。
腰紐で、ウエストの調整可能。
優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。
水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。
取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。

その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐材質ポリエチレンピンクサイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)種類ブルー/ピンクアズワン品番68-9653-43内容量1ケース(12箱×80枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57238451FV-EZ-00068
13,000
12,998
14,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする