Active2 (Square)

Active2 (Square) - AMAZFITActive2 (Square) - AMAZFITActive2 (Square) - AMAZFITActive2 (Square) - AMAZFITActive2 (Square) - AMAZFIT

「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」
「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」
2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。
それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。
また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。

仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11ブラック質量(g)42ベルト長さ(mm)150~210接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)20機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.75インチ解像度390×450材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)260充電方式マグネット式充電防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871)搭載OSZepp OS 5材質(バンド)レザーアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命10日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57240228SP170075-C01
21,728
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥300/税込¥330
全国10¥300/税込¥330
北海道地方1¥300/税込¥330
北海道地方10¥300/税込¥330
沖縄地方1¥300/税込¥330
沖縄地方10¥300/税込¥330
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする