Balance2

Balance2 - AMAZFITBalance2 - AMAZFITBalance2 - AMAZFITBalance2 - AMAZFITBalance2 - AMAZFIT

・サファイアガラスのスクリーン
・最大21日間のロングバッテリー
・10ATMの防水性能
・新機能:ゴルフモード搭載
・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能
・水深 45 メートルまでのダイビング認定
・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)
・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア
・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載
・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載
・iPhone/Android に対応
・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ

仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5ブラック質量(g)60ベルト長さ(mm)140~210接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz)センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.5インチ解像度480×480材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)658充電方式マグネット式充電防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応搭載OSZepp OS 5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命21日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57240237SP170076-C01
39,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥300/税込¥330
全国10¥300/税込¥330
北海道地方1¥300/税込¥330
北海道地方10¥300/税込¥330
沖縄地方1¥300/税込¥330
沖縄地方10¥300/税込¥330
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする