曜日別特売

フロアツーテーブル オスカー GR

フロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACOフロアツーテーブル オスカー GR - GRACO

子供の成長、シーンに合わせて7通りの使い方!
リビングで遊ぶイスとして
お友達の家で座るイスとして
床に置いて、首すわり頃からすぐに使えます。
中のフロアシートフォームインサートを外してより幅広いシートとして使用も可能です。さらにスナックトレイやフルサイズトレイをつけて使えるのでお食事やお絵かきなどの遊び場としてもご利用できます。
大人と一緒の目線で過ごす時
ご飯の準備の時、キッチン近くまで連れてくる
ダイニングテーブルに近い高さで一緒にお食事ができます。パパママも離乳食を上げたりするのに便利です。
ダイニングテーブルでのお食事の時
お友達の家で食事をする時のイスとして
家族でテーブルを囲んでおしゃべりをする
大人のイスの上に置いて固定する事で、ダイニングテーブルを囲んで家族との食事が出来ます。
大人と同じ目線で座る事が出来ます。
背もたれをつけてもご利用いただけます。
※海外規格製品のため、一般的なご家庭のダイニングテーブルの高さに合わない場合があります。予めご利用されるテーブルの高さをご確認ください。

セット内容本体、取扱説明書2冊(日本語版と英語版)、サポートパッド、トレイインサート材質シート/シートバック/トレイ(テーブル):ポリプロピレン、脚:鋼、シートパッド:ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)ステージ1:4.9、ステージ2:9.6、ステージ3:5.2、ステージ4:4.2、ステージ5:4.6、ステージ6:ローチェア 2.9、テーブル 3.2適合規格ASTM(米国試験材料協会)規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステージ1:381~583×387~597×205~273、ステージ2:560~580×710~820×960~1070、ステージ3:415~583×399~612×507、ステージ4:381~583×387~597×205~268、ステージ5::570×:710×:647/940(シートバック有/無)、ステージ6:テーブル単体 660×380×450、幼児用ローチェア 382/414×398/438×314/615(シートバック有/無)アズワン品番68-6869-93使用期間ステージ1:首すわり~12ヶ月&13.6kg、ステージ2:3歳&18kgまで、ステージ3:腰すわり~3歳&18kg、ステージ4:腰すわり~5歳&27.3kg、ステージ5:3~6歳&18~27.3kg、ステージ6:7歳&31.6kgまでリクライニング3段階(92°,108°,123°)ハイチェアモード時のみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572384782090856
21,400
21,398
23,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする