●『システム要件』【PC & Mac】Windows 8.1 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビット、Windows 11 64ビット 、Windows 11 64ビット ARM 、macOS 13 (Ventura (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 14 (Sonoma (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 15 (Sequoia(R))およびApple M-series ARMまたはIntel(R) processors、【モバイル】Android(TM) Mobile Security:Android(TM) operating system version 8 or higher、Android(TM)-compatible device with at least 97mb of free storage space、Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher
Security for iPhone (R) : Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher●WiFi Security のシステム要件:Computer requirements:OS X 10.10 (Yosemite (R) ) or later、Windows 7 32 and 64-bit and above (excluding Windows 8 and Windows 10S)、Mobile requirements:Android (TM) operating system version 6 or later、iOS(R) 10 or later●最小システム要件:Intel (R) Pentium (R) / Celeron (R) family or AMD (R) K6 / Athlon (TM) / Duron (TM) family or other compatible processors、128 MB or more RAM (minimum)、10MB hard disk space、Internet environment、Microsoft Internet Explorer (R) 11 or higher (IE8 on Windows XP)、Microsoft Edge (R) (partially supported)、Mozilla(R) Firefox(R) 3.6 and above、Google Chrome(TM) browser 11 and above、Opera 11 and above