清和光学製作所
ユニバーサルスタンド
機械取付け用マグネットタイプ
仕様
●ヒンジ:180°●使用フォーカスマウント:MS-601、MS-602、MS-625シリーズ
高さ(mm)
412
移動距離(mm)
上下:300、前後:50(ラック&ピニオン)、水平:250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57242371
MS-24-B
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください