清和光学製作所
粗動フォーカスマウント
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
適合
鏡筒:MS-501、502、507、524Nシリーズ
ストローク(mm)
±25
穴径(Φmm)
ポール:25/鏡筒ホルダー:29.5
動作方式
スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式
適合スタンド
MS-701、703、705、MS-25-B、MS-24-B、PSシリーズ
内容量
1個
注意
※ポールスタンドΦ25/Φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57242380
MS-601-AR20
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242389
MS-602-AR20
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください