清和光学製作所
粗微動フォーカスマウント
ポール取付式粗微動フォーカスマウント 同軸の粗微動調節機能付き
Φ29.5mmの鏡筒をホールドするタイプの他に、カメラマイクロスコープを固定できる取付板がついたタイプがございます。
適合
鏡筒:MS-200-TWL MS-200-TCD26.5他
ストローク(mm)
±15
穴径(Φmm)
25
動作方式
スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式
微動機構(調整範囲)
3μm/1scale
内容量
1個
注意
※ポールスタンドΦ25/Φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57242398
MS-625-A
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242407
MS-635-B
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください