曜日別特売

VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) - NEC
仕様●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●J-Moss:対応●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法:適合●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57244428PC-V1T46FDGB12M
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする