32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1、D-sub×1入力端子/黒/スピーカー有/輝度450cd/m2/24時間/縦・横設置/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証
仕様縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):726.5x425.4x66.5mm●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●電源OFF時消費電力:0.5●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:40●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364(mm)適合規格62368-1定格電圧(V)AC100 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)75コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度1920 × 1080ドットケーブルACコード入力端子HDMIx2、DisplayPort×1、D-Sub×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型グリーン購入法適合パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450内容量1台