6.6 インチ HD+
顔認証(マスク対応)、指紋認証
防水・防塵・耐衝撃
NFC/Felica対応
仕様●本体サイズ(W):76mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●有効画素数(インカメラ):800万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:あり●本体サイズ(H):166mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●インストールOS詳細:Android 15●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm色ホワイト本体質量(g)187ディスプレイ6.6インチ解像度1612×720ドットバッテリー容量(mAh)5000Bluetoothあり容量(GB)128セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証内容量1台