曜日別特売

MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック

MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック - BELKIN(ベルキン)

本製品は公式のMagSafeテクノロジーを活用して作られており、iPhone 12以降を最大7.5Wで急速ワイヤレス充電できます。縦向きでも横向きでも充電できるので、ストリーミングやスクロールを中断する必要はありません。

仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57245277WIB003dqBK
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする