レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkVision T27QD-40
350cd/6ms/180W
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
解像度
2560×1440
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57243475
64AAGAR2JP
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません