レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkVision E65 LFD
400cd/8ms/380W
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
モニターサイズ
64.5型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57248436
64ACGAT1JP
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません