曜日別特売

ThinkVision P27QD-40

ThinkVision P27QD-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27QD-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27QD-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27QD-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27QD-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

350cd/6ms/200W

仕様●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なしピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6800表面処理非光沢入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×195×384.1-539.1コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-190KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724349164B3GAR2JP
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする