仕様●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539.8×178.6×343.4-498.4コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、VGAモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250内容量1台