曜日別特売

TP X1Carbon2(Ultra5 125U/16/256/W11P/14)

TP X1Carbon2(Ultra5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP X1Carbon2(Ultra5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP X1Carbon2(Ultra5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP X1Carbon2(Ultra5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP X1Carbon2(Ultra5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):14.96x312.8x214.75 mm●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●電波法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●エネルギー消費効率:12区分 22.2kWh/年(AAA)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1100最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724357921KC000BJP
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする