曜日別特売

TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14)

TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイサイズ:14型●本体サイズ(H×W×D):17.7x315.9x223.7 mm●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●J-Moss:対応●WWAN:なし●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WiMAX:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1530最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724359721ML000SJP
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする