曜日別特売

TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0

TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
Webカメラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724363121R1001NJP1350あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
オープン
309,800
340,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5724364021R1001PJP1310あり (前面:500 万画素カメラ、IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする