曜日別特売

ThinkBook 16 Gen8 (/8/256/W11P/16)

ThinkBook 16 Gen8 (/8/256/W11P/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●VRAM容量:(メインメモリと共有)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724365821SH000RJP
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする