曜日別特売

X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14)

X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●メモリスロット(空/全):0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):8.38-17.95x312.8x214.75 mm●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 17.9kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1100最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724360621NX0026JP
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする