曜日別特売

TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3

TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●SIM情報:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●J-Moss:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1120最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724358821LU0000JP
オープン
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする