TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P)

TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目がないため●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724357013DGS00300
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする