曜日別特売

TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P)

TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 7 PRO 8700GE プロセッサー●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 780M グラフィックス●電波法備考:対象品目がないため●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 35.8kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1250最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットAMD Pro 600 チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen1 x1 (背面x1)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724352712RR000BJP
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする