曜日別特売

APFS for Win シングル

APFS for Win シングル - パラゴンソフトウェア

Windows 7 /2008 R2 (SP1適用済み)から最新の Windows 11 / 2025まで幅広く対応。Windows から Macの新しいファイルシステムとなります APFS (Apple File System) へのフルアクセスを提供します。ファイルシステムの違いを意識することなくWindows 標準のファイルシステムと同等の速度で、ファイルの操作をエクスプローラーおよびアプリケーションから行えます。

仕様●動作HDD容量:50MB以上●納品形態:パッケージ●言語:多国語●プラットフォーム:Windows●製品区分:新規/追加●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:1GB以上●提供メディア:DVD-R●動作CPU:Pentium 1GHz以上のインテル互換CPU対応OSWindows 7 (SP1)/8.1/10/11, Windows Server 2008 R2 (SP1)/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 /2022 /2025内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57243378AW211
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする