曜日別特売

DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/Int/3Y)

DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/Int/3Y) - Dell Technologies
仕様●メインメモリ(標準):16GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●グラフィックコントローラ:インテル内蔵グラフィックス●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●VCCI:対応●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージ容量:512GB●リカバリ用データ保存場所:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●エネルギー消費効率:16区分 63●国際エネルギースター:登録本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57244918DTWS043-003N3
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする