フセ企画
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)
首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。
スポンジは握りやすい丸型です。
材質
ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)
タイプ
【スポンジ】S-18(直径18mm)
内容量
1個
注意
※スポンジ部分は型崩れ、破損の原因ともなりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250317
N-1/S-18
【先端+首長】95
38
218
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250351
N-4/S-18
【先端+首長】85
33
209
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください