フセ企画
オールステンレスハンドル兼用 (スポンジ付)
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
スポンジは握ったときに位置が固定しやすい平型です。
材質
ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)
内容量
1個
注意
※スポンジ部分は型崩れ、破損の原因ともなりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避けください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250308
N-6/S-2
【先端+首長】84
41
【スポンジ】S-2(25×14mm)
193
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250396
N-3/S-28
【先端+首長】201
60
【スポンジ】S-28(直径28mm)
201
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250430
N-6/S-28
【先端+首長】84
55
【スポンジ】S-28(直径28mm)
193
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250457
N-3/S-2
【先端+首長】94
46
【スポンジ】S-2(25×14mm)
201
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください