フセ企画
曲げられるスープスプーン
すくう部分に適切な深さがあるので、スープなどの汁物もこぼしにくくなっています。
スープだけでなく通常の食事もひとすくいで十分な量を味わえます。
用途
すくう部分に適切な深さがあるので、スープなどの汁物もこぼしにくくなっています。
スープだけでなく通常の食事もひとすくいで十分な量を味わえます。
寸法(mm)
【先端+首長】93
全長(mm)
216
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250868
R19-D/S-28
ステンレス・シリコン (耐熱温度200度)
43
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250877
R19-D/S-18
ステンレス・エチレンプロピレンゴム (耐熱温度110度)
35
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください