神戸生絲
毛混リブ腹巻
おなかにやさしくフィットするリブ編(ゴム編)の腹巻きはカラーバリエーションも豊富。
バネのように伸縮するブーメロン糸
小さな力で伸ばすことができ、大きく伸ばしても
締めつけ感がありません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250667
1002B
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ホワイト
【M~L】76~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250676
1002B
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ピンク
【M~L】76~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250685
1002B
1枚
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
サックス
【M~L】76~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250701
1002B
1枚
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ベージュ
【M~L】76~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250710
1002B
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ダークベージュ
【M~L】76~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250719
1005
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ホワイト
【LL】104
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250728
1005
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ピンク
【LL】104
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250737
1005
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
サックス
【LL】104
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250746
1005
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ベージュ
【LL】104
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250755
1005
1個
アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%
ダークベージュ
【LL】104
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250771
1010B
1個
綿55%、ナイロン45%(ブーメロン強撚加工糸)
ホワイト
【M~L】76~94
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57250780
1010B
1枚
綿55%、ナイロン45%(ブーメロン強撚加工糸)
ピンク
【M~L】76~94
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください