モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philipsモバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philipsモバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philipsモバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philipsモバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philipsモバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philips

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W

仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.17925×0.17925 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)1.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×120×232コントラスト比1200:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor入力端子microHDMI1.4、USB Type-C(PD15W)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5724931916B1P3320/11
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする